DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 鉄工用
DIJET(ダイジェット工業)の テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 DTD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
28.5
注文コード
02613537
品番
DTD-285XMT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,840
この商品は
直径
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
28.5
溝長(mm)
180
全長(mm)
300
材質
CR1
テーパーNo.
MT3
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。