曜日別特売
79652 マトファー ステンレス マトファー 02613619

マトファー ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02613619品番79652
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:80×80×40mm●材質:ステンレス●コード番号:AK0897アズワン品番67-6911-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする