曜日別特売
81424(No.2-34) マトファー アルモ マトファー 02613716

81424(No.2-34) マトファー アルモ マトファー 02613716
81424(No.2-34) マトファー アルモ マトファー 02613716

マトファー アルモ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:A/210×B/340mm●材質:綿に特殊コーティング加工●コード番号:AK1798注文コード02613716品番81424(No.2-34)
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:A/210×B/340mm●材質:綿に特殊コーティング加工●コード番号:AK1798アズワン品番67-6911-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする