曜日別特売
227235 シュナイダー パン生地スクレーパー シュナイダー(食器) 02614100

シュナイダー パン生地スクレーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:105×105×105mm●材質:ABS●コード番号:AK4159注文コード02614100品番227235
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:105×105×105mm●材質:ABS●コード番号:AK4159アズワン品番67-6913-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする