若獅子
ミニ突廻鋸替刃
102068
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614582
品番
102068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
「若獅子 ミニ突廻鋸 100mm 替刃式 102066」の替刃
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
130×9×1
色
スチールグレー
質量(g)
5
適合材
一般木材/合板/石膏ボード
刃渡り(mm)
100