曜日別特売
YO-3035-W ウェーブメラミン YOシリーズ アズワン 02614660

ウェーブメラミン YOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02614660品番YO-3035-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:350×300×H15mm●カラー:アイボリー●コード番号:AK4188アズワン品番67-6915-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする