曜日別特売

LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02617802
品番
EMSJL201BL
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。
天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。

種別
避難口誘導灯・通路誘導灯
取付
長時間定格形(60分) 片面形 B級BL形
形
天井・壁直付・吊下兼用形
消費電力(W)
1.7
定格
蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
定格入力電圧(V)
AC100
機能
自己点検:付
質量(kg/セット)
1.3
材質(枠)
樹脂(ホワイト)
入力電流(A)
0.037
認定番号
型式認定番号:1AM111-3621
公共施設型番
SH1-FBF20-BL60(避難口用)、SH1-FSF20-BL60(避難口用)、ST1-FBF22-BL60(通路用)、ST1-FSF22-BL60(通路用)
耐震性
クラスS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする