LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 02619916 品番 MM29-S2512WW2
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

発光色ホワイト 仕様12V用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
バイクのテールランプの交換用
日工株式会社 様

ストップランプが切れ交換用に購入しました。
翌日届き何の改造もなくLED化に簡単に交換でき助かりました

2026-03-21
用途:
12v用S25タイプLED W球

メジャーなメーカーでは、販売していなかったので、こちらで購入しました。明るさもまあまあで今のところ問題なくついています。長く持ってくれればありがたいです。

2025-02-14
用途:
ウインカー、ストップランプ

明るくても全方向に照射するLEDを探してました。他の方の意見にもあるようにちょっと光量不足かなと思いましたが、極端さが無いのが一番と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02619916
2022-08-30
用途:
トヨタコムスをLEDに換装しようと注文した。
その他業種

それなりに明るいし、点滅もした。ウィンカーリレーが良くなかったので、純正のリレー
で使用。
ハザードは普通に点滅したが、ウィンカーにするとハイフラした。

1人が参考にしています
対象商品:
02619916
2021-12-28
用途:
行灯
菊川タクシー有限会社 様

タクシーの行灯球に使用していますが、明るく目立っています。

対象商品:
02619916
2019-04-11
用途:
バイクのテール&ブレーキランプに使用。
しんそう三鷹南口 様 (医療・福祉・介護関連業)

暗いというレビューがあったので、車検の無い250ccに使用しています。交換前のノーマルと比べてやや暗いとは感じています。発電量が少なく、振動の多い旧車ですが、特に問題ありません。

対象商品:
02619916
2019-04-25
用途:
Djebel 200に使用

暗いというレヴューがあるようですが暗さは特に感じませんでした。

対象商品:
02619916
2016-12-23
用途:
トラックのポジションランプ
株式会社仲町 様 (農・林・水産業)

2トントラックのポジションランプとして使用しました。使用当初は問題無く点灯していて、明るさも申し分ないものでした。ただ残念なことに、使用してから1ヶ月も経たないうちに点滅し始めました。余りにも短命に終わってしまうのは製品としては価値が無いといわざるを得ません。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする