ストップランプが切れ交換用に購入しました。
翌日届き何の改造もなくLED化に簡単に交換でき助かりました
メジャーなメーカーでは、販売していなかったので、こちらで購入しました。明るさもまあまあで今のところ問題なくついています。長く持ってくれればありがたいです。
明るくても全方向に照射するLEDを探してました。他の方の意見にもあるようにちょっと光量不足かなと思いましたが、極端さが無いのが一番と思います。
それなりに明るいし、点滅もした。ウィンカーリレーが良くなかったので、純正のリレー
で使用。
ハザードは普通に点滅したが、ウィンカーにするとハイフラした。
暗いというレビューがあったので、車検の無い250ccに使用しています。交換前のノーマルと比べてやや暗いとは感じています。発電量が少なく、振動の多い旧車ですが、特に問題ありません。
2トントラックのポジションランプとして使用しました。使用当初は問題無く点灯していて、明るさも申し分ないものでした。ただ残念なことに、使用してから1ヶ月も経たないうちに点滅し始めました。余りにも短命に終わってしまうのは製品としては価値が無いといわざるを得ません。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。