JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02620336 品番MM11-0027A
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

純正品タイプのウインカーです。

付属品バルブ(12V/10W) 主な適合車種リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます
※こちらの商品は防水仕様では御座いません、必要に応じて防水加工を施してください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
カブSTD系への移植に使用

価格からすれば商品の出来は合格点 手直しは必要 完璧を期す方は購入しないほうが無難 純正のソケットと配線に交換しようとするも素直にいきません 車体側への取付も使用出来るビス形状が限定されるので難易度は高め でも純正はお高いのでね

対象商品:
02620336
2020-05-06
用途:
バイクのレストア

ヒビが入っていました。一応返品させてもらいましたが、物としては悪くないと思います。早く届くやつで他の商品買いましたが、こっちの方が物は良かったです。カブのレストアに使おうと思っていました。カブのフロント用も、安い物でラインナップが色々あると嬉しいです。

対象商品:
02620336
2018-11-13
用途:
スーパーカブC50のリアウィンカーの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり安価です。本体はプラスチック製のメッキ加工。指先で軽く叩いてみると、かなりチープな印象を受けますが、見た目のクォリティはかなりいいです。
まだ装着して1週間なので、この状態を維持していますが、おそらく月日が経つと鏡面のメッキが剥がれてくるでしょう。もちろん、性能面(光量、視認性等)に関しては申し分ありません。
保安部品なので、新しいパーツが手に入るまでのつなぎとして使用する分には、かなり優秀な商品だと思います。

対象商品:
02620336
2018-05-14
用途:
マグナ50のウインカー交換

配線は銅線を剥いて結線するが、それ以外は問題なく装着できます。
ただ、若干ゆるみがあるので、何かをかませた方が良いと思います。

対象商品:
02620336
2022-05-08
用途:
JAZZのレストア
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ホンダのJAZZに使う場合、中に入る芯の部分の部品が必要です。私はM8の寸切りを差し込んでエポキシ接着剤で固定しました。応急策ですので長時間、長距離はもたないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02620336
2020-11-05
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

折れやすい部品なので安く購入できてとても助かります。

対象商品:
02620336
2017-01-14
用途:
マグナ50のウインカー

マグナ50のリアのウインカーが折れてしまったので、購入しました。取り付けにやや難がありますが、なんとか取り付けることができました。安価で助かりました。

対象商品:
02620336
2021-02-11
用途:
当たり外れがあります。
その他業種

首の部分に3センチほど亀裂が入ってました。
ハズレを引いたみたいです。
運が悪かった。今年は大吉だったのに。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする