08-11B1 純正タイプマフラー MAD MAX(マッドマックス) 02620817

純正タイプマフラー

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02620817 品番08-11B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

純正タイプのマフラーです。補修用パーツとして!

メーカーHONDA 適合車種スーパーカブ C70/C90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02620817
2020-10-13
用途:
ホンダCD50を85にボアアップしたので。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当時のスーパーカブC70/90もCD50とほぼ同じマフラーを使用しているので、安い社外品をチョイス。取付には少々改造が必要でした。@皆さんが指摘している取付ステーの長穴加工。Aブレーキペダルのピポット部に干渉するので、ピポットをグラインダー処理。Bスイングアームのピポット部に干渉するのでステーをグラインダー処理。Cキック時にキックペダルがマフラー本体に少し干渉するので、ペダル本体を外側に逃がしマフラーを打窪して逃がす。D排気漏れするのでマフラーガスケットは新品を使う。E社外マフラーなのでセンタースタンドのクッションゴムステーが無い⇒スタンドの足がチェーンケースに干渉するので、足に散水ホースを切ってタイラップで固定養生する。Fその結果、排気抜けが向上し加速と最高速がアップします。※キタコ製品のボアアップキット+ハイカム+クラッチ強化スプリング+ドライブギア+ドリブンギヤ+チェーン=全部モノタロウで揃いましたよ。

2人が参考にしています
対象商品:
02620817
2020-09-05
用途:
ボアアップしたから容量の大きいこれに交換
医療・福祉・介護関連業

交換して2年経ったが純正マフラーより早くサビが出た。ノーマルより少しだけ低音かな?

1人が参考にしています
対象商品:
02620826
2020-02-03
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

・純正の半額以下なので購入しました。
・メッキも綺麗に仕上がっていて外見上問題ありません。
・覚悟していましたが、取り付け穴が5o位合わず長穴加工しました。
・キックのアームが僅か干渉するので調整しました。
・加速時の音質が心地良い音に変わりました。

対象商品:
02620817
2020-01-23
用途:
ホンダカブのマフラー
ポデーショップウジイエ 様 (サービス業)

三回目取り換えのためですが、四年位で錆が強く、つけねのところに穴があくようです、メッキなので仕方ないと思いますが、安価なところに惚れました。

対象商品:
02620817
2020-02-03
用途:
カブ90のマフラー交換
医療・福祉・介護関連業

発送等は、とても迅速で満足しております。まだ取り付けしてないのですが、クーポンで思ったより安価で購入する事がでしました。また、他の物も発注したいと思ってます。

対象商品:
02620817
2019-03-04
用途:
錆びによるマフラー折れ
自動車・二輪車・自転車関連業

何の加工もせず、ポン付けできました。 排気音も静かで、問題なく使用できました

対象商品:
02620817
2018-09-10
用途:
リトルカブマフラー交換
卸売・小売業

リトルカブではブレーキペダルに干渉します。気にならないのでそのまま使います。
エンジン側のボルトの長さが足りず、薄いロックナットを買い取り付けました。これでギリギリでした。
1kmほど走ったら 根元の色がこんがり茶色になりました。
抜けは良くなりました 音も軽い感じでノーマルよりはやや音は大きいかなとゆうぐらいです。
値段を考えるといい買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02620817
2018-01-24
用途:
75ccボアアップ用で交換
医療・福祉・介護関連業

スーパ−カブ50を75ccにボアアップしたので、容量の多い此方へ交換、ちょっとだけ抜けが良いみたい?かな

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする