- セット内容
- (本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP22B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-22-G
- 形状
- 両面形
- 質量(kg)
- 12.4(片面パネル取付け時)
- 適合電線管
- 22
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯
- 材質
- 吊下パイプ:鋼管
- 色
- 仕上:グレイ(マンセルN7)
- 形
- パイプ吊形
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 等級
- B級・BL形
- 消費電力(W)
- 5.3
- 定格入力電圧(V)
- 100専用
- 保護等級
- IP44
- 防爆構造
- Ex de IIB T5
- 点灯方式
- 電子回路式
- 材質(フタ)
- アルミ鋳物
- 光源寿命
- 60000時間
- 内蔵電池
- 非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 点灯時間
- 非常点灯:20分以上
- 端子箱
- 鋳鉄品
- パネル
- 表示パネル:別売(アクリル樹脂)