T-474 B ストップウォッチ MAG(ノア精密) 02622226

ストップウォッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02622226品番T-474 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ホイッスル、コンパス付きの便利なストップウォッチ
アウトドアにも使える防滴仕様
カウントダウンタイマー(最設定99時間59分59秒)
シンプルなブラックと鮮やかなレッドの2色
便利なホイッスル、コンパス付き

材質ABS樹脂寸法(mm)82×65×19質量(g)45機能カウントダウン、スプリット計測、時計、防滴、ホイッスル、コンパス、吊りひも付き、フック対応パッケージ電池ボタン電池(LR44)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02622226
2015-12-11
用途: 作業時間の計測
自動車・二輪車・自転車関連業

操作ボタンの節度感もよく、何より操作が簡単で誰でも使える。
コンパスや笛も付いていて便利ですが、笛は思ったより音が小さかったです。
価格が安価でも安心して使えました。

対象商品 : 02622226
2015-11-23
用途: 建設機械の特自検に使用しました

大変使いやすい商品で、時計もついていて便利でした

対象商品 : 02622226
2015-10-26
用途: ジョギングと20分ごとの業務のタイマー
農・林・水産業

予定していた物が届きました。早速、仕事とジョギングに利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする