岩崎電気
LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02624016
品番
EMSPJ201BL
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。
天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
種別
避難口誘導灯・通路誘導灯
取付
一般形 片面形 B級BL形
形
天井埋込形
消費電力(W)
1.7
定格
蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
定格入力電圧(V)
AC100
機能
自己点検:付
質量(kg/セット)
1.6
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.037
認定番号
型式認定番号:1AM111-3492
公共施設型番
SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)
埋込穴(Φmm)
100×258
耐震性
クラスS