画像準備中

DSG-005シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 位置数3 注文コード02624247 品番DSG-005-3C2-A100-40
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はスプール形式・位置数など56種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 仕様リード線形 電圧(V)AC100 位置数3 接続方式サブプレート取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)15 スプールばね形式スプリングセンタ バルブ種類電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02624353
2018-03-16
用途:
油圧機器のソレノイドバルブ交換。

油圧機器のメーカーに注文したのですが、アッセン交換でないと部品の供給は無いと言われモノタロウで検索注文になりました。納期をもう少し早くして欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする