油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁
(1件のレビュー)
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
位置数
3
注文コード
02624274
品番
DSG-005-3C2-D24-40
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・位置数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
リード線形
電圧(V)
DC24
位置数
3
接続方式
サブプレート取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)15
スプールばね形式
スプリングセンタ
バルブ種類
電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。