油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-01シリーズ電磁切換弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
注文コード
02624457
品番
DSG-01-3C2-D24-N-70
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・スプール形式
など
691
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
汎用形
電圧(V)
DC24
位置数
3
接続方式
サブプレート取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
スプールばね形式
スプリングセンタ
バルブ種類
電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。