ユタカメイク
ユタカメイクの 荷札・デリバリーパック
ユタカメイクの 針金荷札
針金付き豆荷札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
02624697
品番
A-326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
荷物の識別・送り先表示用。、針金付き。
仕様
●サイズ:縦60mm×横30mm●質量:65g●色:白●材質:紙/針金●表示内容:無地●仕様:針金付(豆)●入り数:1袋(200枚入)●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-71