8000013015 クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入 クリエートメディック 02625345

8000013015 クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入 クリエートメディック 02625345
8000013015 クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入 クリエートメディック 02625345
8000013015 クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入 クリエートメディック 02625345
8000013015 クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入 クリエートメディック 02625345
8000013015 クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入 クリエートメディック 02625345

クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)アズワン品番67-7073-49注文コード02625345品番8000013015
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

天地幅が短く、床に接触しにくい形状 です。 排尿口からの汚染リスクを低減し、尿路感染予防にも配慮されています。、低床ベッドにも対応可能としたコンパクトタイプの精密尿量計付採尿バッグです。、350mL精密尿量計は、余裕を持った時間尿量測定が可能。、ベッドに確実に留められます。、片手で操作可能。、スムーズな排尿の為にチューブの弛みをとります。、新鮮尿の採取が可能。

仕様●容量:精密尿量計350mL/採尿バッグ2000mL●採尿バッグサイズ:縦220mm×横340mm●ニードルレスサンプルポート付●脱着可能フック2個、ベッドシーツクリップ1徊、S字フック付ストラップ1本付●インレットチューブ長:1200mm●滅菌済アズワン品番67-7073-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする