様々なライフスタイルに合わせて使用可能な装着式集尿器です。、チューブ長の調整が可能、▼インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。、▼カットしたら別添コネクターをしっかり奥まで差し込みます。、逆流防止弁、▼バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。、排尿口を収納可能、▼排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。、▼衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。、開閉しやすい排尿コック、▼排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。、固定用ベルト1セット付、▼各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。