曜日別特売
8000014806 レッグバッグ NSタイプ 5枚入 クリエートメディック 02625397

8000014806 レッグバッグ NSタイプ 5枚入 クリエートメディック 02625397
8000014806 レッグバッグ NSタイプ 5枚入 クリエートメディック 02625397
8000014806 レッグバッグ NSタイプ 5枚入 クリエートメディック 02625397
8000014806 レッグバッグ NSタイプ 5枚入 クリエートメディック 02625397
8000014806 レッグバッグ NSタイプ 5枚入 クリエートメディック 02625397

レッグバッグ NSタイプ 5枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)アズワン品番67-7075-34注文コード02625397品番8000014806
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,898
販売価格(税別)非課税商品
2,898

様々なライフスタイルに合わせて使用可能な装着式集尿器です。、チューブ長の調整が可能、▼インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。、▼カットしたら別添コネクターをしっかり奥まで差し込みます。、逆流防止弁、▼バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。、排尿口を収納可能、▼排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。、▼衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。、開閉しやすい排尿コック、▼排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。、固定用ベルト1セット付、▼各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。

仕様●規格:350mL●内容:レッグバッグ5枚入/箱、固定用ベルト5セット入/箱(幅13mm、長さ610mm)、別添コネクター5個入/箱●滅菌:未滅菌アズワン品番67-7075-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする