曜日別特売
0011030010 カテーテル用固定板D型 5個入 クリエートメディック 02625458

カテーテル用固定板D型 5個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)アズワン品番67-7079-45注文コード02625458品番0011030010
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カテーテルの交換、キット製品では対応できない症例に御利用下さい。(内針付拡張用カテーテルのみは単品販売しておりません。)、L字型カテーテルガイドはキンクを防止し、カテーテルを体表に沿わすことができます。、既に留置されているカテーテルにもスリットから簡単に装着できます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。、ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

仕様●D型●サイズ呼称:S●適応カテーテルサイズ呼称:6Fr~12Fr●付属品:固定用タイ1本●滅菌済アズワン品番67-7079-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする