0000000002 シリコーンチューブ SH 10m クリエートメディック 02625546

0000000002 シリコーンチューブ SH 10m クリエートメディック 02625546
0000000002 シリコーンチューブ SH 10m クリエートメディック 02625546
0000000002 シリコーンチューブ SH 10m クリエートメディック 02625546

シリコーンチューブ SH 10m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10m)仕様●サイズ呼称:SH No.0●内径-外径:1.0-1.5●肉厚(mm):0.25●未滅菌注文コード02625546品番0000000002
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

仕様●サイズ呼称:SH No.0●内径-外径:1.0-1.5●肉厚(mm):0.25●未滅菌アズワン品番67-7081-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする