油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
P&Tライン用チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
クラッキング圧力(MPa)
Pライン:0.035/Tライン:0.2
注文コード
02626496
品番
MCPT-03-P0-P2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
クラッキング圧力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェックモジュラー弁
クラッキング圧力(MPa)
Pライン:0.035/Tライン:0.2
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)70
主な用途
P&Tライン用
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。