油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
P&Tライン用チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02626505
品番
MCPT-03-P2-T0-10
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェックモジュラー弁
クラッキング圧力(MPa)
Pライン:0.2/Tライン:0.035
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)70
主な用途
P&Tライン用
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。