油研工業
YPパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タンク容量(L)
10
10
20
30
電動機(kW)
0.75kW×4P
1.5kW×4P
2.2kW×4P
3.7kW×4P
5.5kW×4P
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
10
15.8
22.2
36.9
圧力調整範囲(MPa)
1.2~7
1.2~7
2~16
1.2~8
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627555
品番
YP10-B-1-0.75-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,800
電圧(V)
50 Hz:AC 200 V
60 Hz:AC 200/220 V
タンク容量(L)
10
最高使用圧力(MPa)
7
電動機(kW)
0.75kW×4P
圧力調整範囲(MPa)
1.2~7
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
10
質量(kg)
58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。