※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油研工業
YPパック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
タンク容量(L)
20
10
20
30
電動機(kW)
2.2kW×4P
1.5kW×4P
2.2kW×4P
3.7kW×4P
5.5kW×4P
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
22.2
15.8
22.2
36.9
圧力調整範囲(MPa)
1.2~7
1.2~7
2~16
1.2~8
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627643
品番
YP22-B-2-2.2-22
参考基準価格(税別)
¥375,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
電圧(V)
50 Hz:AC 200 V
60 Hz:AC 200/220 V
タンク容量(L)
20
最高使用圧力(MPa)
16
電動機(kW)
2.2kW×4P
圧力調整範囲(MPa)
1.2~7
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
22.2
質量(kg)
78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。