YP22-B-3-3.7-22 YPパック 油研工業 02627652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPパック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
タンク容量(L)30
電動機(kW)3.7kW×4P
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)22.2
圧力調整範囲(MPa)1.2~8
内容量1台注文コード02627652品番YP22-B-3-3.7-22
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
電圧(V)
50 Hz:AC 200 V
60 Hz:AC 200/220 V
タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)16電動機(kW)3.7kW×4P圧力調整範囲(MPa)1.2~8ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)22.2質量(kg)105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする