インライン形チェック弁

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02627765 品番 CIT-03-35-50
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)0.3 管接続口径3/8 寸法A(mm)76 ねじの種類Rc 寸法B(mm)27 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.35 流量(L/min)(定格)30 バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02627756
2019-12-01
用途:
油圧回路の改造
児玉重機サービス 様 (サービス業)

今まで16個程度購入し内3個程度がクラッキング圧力0.5MPaと記憶しておりますが、圧力に達する前に流れてしまっています。計測した訳では有りませんが自分の息で圧をかけると抜けていきます。シート面の問題なのかわかりませんが、一度開いて閉じる際のシートが甘い様です。自分としてはクラッキング圧力1MPa程度でもよいのできっちり作動し、油の流れを制御できる製品に仕上げて頂きたく思います。今後も購入したいので宜しく御願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
02627756
2018-06-16
用途:
油圧回路改造
サービス業

今まで4つ使用しましたが内一つが油をブロック出来ず不良品が有りました。それ以外は良好です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
36291997
2016-06-23
用途:
機械の改造等

改造仕事には、金額的にも最適な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする