油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
カウンターバランスモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)35
圧力調整範囲(MPa)
〜14
注文コード
02627862
品番
MHA-01-C-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
流量・圧力調整範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
カウンタ バランスモジュラー弁
圧力調整範囲(MPa)
〜14
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)35
主な用途
Aライン用
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。