油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
カウンターバランスモジュラー弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02627905
品番
MHA-03-C-20
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
カウンタ バランスモジュラー弁
圧力調整範囲(MPa)
7〜14
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)35
主な用途
Aライン用
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。