REX(レックス)[自動車用品]
タイヤサービス用トルクレンチ85Nm
TR127-85
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02628031
品番
TR127-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイヤサービス用トルクレンチ【軽自動車用】
めんどうなトルク設定は必要なしです。
・作業性アップ(トルク設定の必要なし)
・正確さが保てます。
・故障が少ない
用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
465
色
レッド
トルク(N・m)
85
差込角(inch)
1/2
自重(kg)
約1.14
取扱説明書:
(0.37MB)
(0.37MB)
注意
※本来の用途以外使用しない