REX(レックス)[自動車用品]
トルクレンチ9.5角
TR95
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02628049
品番
TR95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
用途
ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
356
差込角(mm)
9.5
トルク設定範囲(N・m)
19~110
自重(g)
870
取扱説明書:
(2.26MB)
(2.26MB)
注意
※本来の用途以外使用しない