TR127-108 タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] 02628092

TR127-108 タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] 02628092
TR127-108 タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] 02628092

タイヤサービス用トルクレンチ108NmTR127-108

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
02628092
品番
TR127-108
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

タイヤサービス用トルクレンチ 【ホンダ・日産等】
・作業性アップ(トルク設定の必要なし)
・正確さを保てます。
・故障が少ない。

用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
480
色
ブルー
トルク(N・m)
108
差込角(inch)
1/2
自重(kg)
約1.1
取扱説明書:(0.37MB) (0.37MB)
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする