JT-CHARGPAD-BK ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド JTT 02628512

JT-CHARGPAD-BK ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド JTT 02628512
JT-CHARGPAD-BK ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド JTT 02628512

ワイヤレス充電機能搭載マウスパッドJT-CHARGPAD-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02628512品番JT-CHARGPAD-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

マウスパッドと最大15Wの高速ワイヤレス充電機能が一体化した「ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド」。
充電エリアの中心にワイヤレス充電対応スマートフォンを置くだけで、5W/7.5W/10W/15Wの高速ワイヤレス充電が可能。
インジケーターLEDランプを搭載し、ワイヤレス充電の状態がひと目で分かります。
ワイヤレス充電は、付属のUSBケーブルを9V/2A出力対応のUSB充電器(QC2.0/3.0)に接続して電力供給を行ってください。
広々とした22×22cmのマウスエリアは、滑り心地が良いクロス仕上げで快適な操作性を実現。
ワイヤレス充電エリアには、質感の高いPUレザーを使用しています。
マウスパッドの背面は滑り止め加工されており、ズレを防いで安定してご利用いただけます。

色
ブラック
付属品
USBケーブル×1
質量(g)
210
出力
5W/7.5W/10W/15W
ケーブル長(m)
1.5
入力
9V/2A(QC2.0、QC3.0)
適合機器
ワイヤレス充電対応スマートフォン
保証期間
ご購入日より3カ月間
LED
赤点灯:待機中 / 青点灯:充電中 / 消灯:満充電 / 青赤点滅:エラー
動作温度(℃)
0~45
端子
USB Type-C
サイズ(mm)
本体:300×220×7、マウスパッドエリア:220×220×5、充電エリア:80×220×7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする