曜日別特売
JT-ALLP-BK 360°回転式メタルノートPCスタンド JTT 02628521

JT-ALLP-BK 360°回転式メタルノートPCスタンド JTT 02628521
JT-ALLP-BK 360°回転式メタルノートPCスタンド JTT 02628521

360°回転式メタルノートPCスタンドJT-ALLP-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02628521品番JT-ALLP-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

台座が360°回転し、アームとプレート2つの関節(各180°可動)で高さや角度を自由に調整可能。
ミーティングでの画面共有や作業スタイルに合わせた最適なポジション設定ができます。
プレート部分には多数のパンチング穴を配置した多孔デザインを採用。
ノートPC底面に熱がこもるのを防止&効率的に放熱し、機器のパフォーマンス低下や熱暴走を防止します。
丈夫な金属製フレームで、最大17インチサイズ、耐荷重5kgまでの大型ノートPCやタブレットにも対応。
スタンド底面とノートPC設置面には滑り止めシートを貼り付け。滑り止め&接地面の傷防止、安定感を発揮。
使わない時や持ち運び時は、厚さ約45mmまで折り畳むことができます。

色
ブラック
適合
17インチまでのノートパソコン、タブレット、モバイルモニター
材質
スチール
質量(g)
1460
耐荷重(kg)
最大5
保証期間
初期不良のみ
サイズ(mm)
240×225×45~320
角度調節
台座:360° / アーム関節・プレート関節:180°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする