油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 流量制御弁
カム操作切換弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
サブプレート取付形
注文コード
02629278
品番
DCG-01-2B8-40
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・接続方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
サブプレート取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。