※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
レール長さ(mm)600
アクチュエータの種類W(繰返し位置決め精度:±10μm)
注文コード02630454
品番SE3010A-600W-A1NE-LS-PSR
参考基準価格(税別)¥238,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品はレール長さ・アクチュエータの種類など1344種類から選べます
他の種類を見る
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください