油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 流量制御弁
絞り弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(定格)230
仕様
絞り弁
注文コード
02630495
品番
SRG-10-50
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
絞り弁
質量(kg)
7.5
管接続口径
1 1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
サブプレート取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(定格)230
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。