油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
スロットルチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
呼び
5
注文コード
02630592
品番
MSA-005-Y-20
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
-
制御方向
メータイン用
管接続口径
-
呼び
5
流量(L/min)
(最大)15
主な用途
Aライン用
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。