油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
スロットルチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
31.5
呼び
1
注文コード
02630644
品番
MSA-01-Y-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
31.5
質量(kg)
約1.3
制御方向
メータイン用
管接続口径
1/8
呼び
1
流量(L/min)
(最大)60
主な用途
Aライン用
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。