画像準備中

スロットルチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)31.5 呼び1 注文コード02630678 品番MSW-01-YX-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は最高使用圧力・呼びなど30種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)31.5 質量(kg)約1.5 制御方向(Aライン)メータイン用/(Bライン)メータアウト用 管接続口径1/8 呼び1 流量(L/min)(最大)60 主な用途A・Bライン用 バルブ種類流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする