油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 油圧減圧弁
減圧弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(設定圧力0.7〜1.0MPa)130/(設定圧力1.0〜1.5MPa)180/(設定圧力1.5〜10.5MPa)220
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
接続方式
ねじ接続形
注文コード
02631256
品番
RCT-10-B-22
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・圧力調整範囲・接続方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
13.8
管接続口径
1 1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(設定圧力0.7〜1.0MPa)130/(設定圧力1.0〜1.5MPa)180/(設定圧力1.5〜10.5MPa)220
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。