画像準備中

チェック弁付絞り弁モジュール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(定格)30 注文コード02631362 品番TC2G-01-40
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は流量など3種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)0.65 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(定格)30 バルブ種類流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする