油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 流量制御弁
チェック弁付絞り弁モジュール
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(定格)80
注文コード
02631378
品番
TC2G-03-40
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(定格)80
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。