油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 流量制御弁
チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02631387
品番
MCP-005-0-20
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
クラッキング圧力(MPa)
-
流量(L/min)
(最大)15
主な用途
Pライン用
バルブ種類
方向制御弁
仕様
チェックモジュラー弁
使用流体
石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。