曜日別特売
SU-D45 SUS 2.5m ステンレス ダクトハンガー 南電機 02631479

ステンレス ダクトハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定尺・規格が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
定尺(m)
2.5
規格
40×45
注文コード
02631479
品番
SU-D45 SUS 2.5m
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

規格
40×45
定尺(m)
2.5
材質
ステンレス製(SUS304)
板厚t(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする