油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 流量制御弁
チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)70
注文コード
02631518
品番
MCB-03-2-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
流量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
クラッキング圧力(MPa)
0.2
流量(L/min)
(最大)70
主な用途
Bライン用
バルブ種類
方向制御弁
仕様
チェックモジュラー弁
使用流体
石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。