画像準備中

チェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)70 注文コード02631536 品番MCT-03-2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は流量など16種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 クラッキング圧力(MPa)0.2 流量(L/min)(最大)70 主な用途Tライン用 バルブ種類方向制御弁 仕様チェックモジュラー弁 使用流体石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする