油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
直動形リリーフ弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02631545
品番
DT-02-B-22
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)
〜7
流量(L/min)
(最大)16
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。